Beli distributor wypall x60 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Crecia WYPALL WIPERS X70 (Lap Penyerap)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Crecia WYPALL WIPERS X70 (Lap Penyerap)
    Deskripsi:
    With excellent strength and absorption ability, can be used in the same way even if soaked in water or solvent, there is no worry of waste thread or fuzz.
    atribut:
    • Number of Sheets: 50/pack
    • Size (cm): 33.5x34.3
  2. ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Deskripsi:
    Specifications Contents :- Pad = 10 pcs- Pillow 20 x 25cm = 1pcs- Goggle = 1pcs- Respirator Mask N95 = 1pcs- Chemical Gloves = 1pasang- Disposal Bag = 1 pcs- Cable ties = 1pcs- Usage Instruction Sheet = 1 pcs
  3. Multi (Tissue) Tisu Wajah
    23%
    Rating:
    96% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp5.900

    Multi (Tissue) Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Natural Virgin Fiber
  4. AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)
    Deskripsi:
    Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkan
    atribut:
    • Material: Steel
    • Load Capacity (kg/layer): 200
    • Finishing: Cat + Powder Coating
  5. Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  6. KRISBOW Mask Filter Cartridge
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

    KRISBOW Mask Filter Cartridge
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Carton Filter
    • Size of Cartridge (mm): 70x30
    • Type: Cartridge
  7. DAYTON Pump Oil Dispensing Electric Operated (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DAYTON Pump Oil Dispensing Electric Operated (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    Container-mount electric-operated oil dispensing pumps have built-in bung adapters to install directly on drums. An integrated siphoning system ensures that media does not flow out if the delivery hose or dispensing nozzle is damaged. They are suited for light-duty use with fluids such as mineral and synthetic oils, heating oils, antifreeze, and water emulsions.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151532
    • Cord Length (ft): 6-1/2
    • Duty cycle: Continuous
    • Hose Length (ft): 8
    • Includes: Discharge HoseHose ClampNozzlePumpSuction Tube
    • Includes Discharge Hose: Yes
    • Includes Nozzle: Yes
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Max. Viscosity (SUS): 530
    • Metered: No
    • Motor Horsepower (HP): 7/16
    • Mount Type: Bung
    • Nozzle Material: Polypropylene
    • Nozzle Operation: Manual
    • Self Priming: No
    • Suction Tube Length (inch): 39-3/8
  8. MILWAUKEE Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Mulai

    Rp789.900

    MILWAUKEE Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Deskripsi:
    Hex-shank impact-rated step drill bits feature a hex shank and install into impact drills with standard three-jaw chucks. They are also known as impact step bits. These cone-shaped bits have steps of increasing diameter marked along their cutting head. As each bit is pushed into a piece of sheet metal or other thin material, each step on the bit widens the hole. The bits also have a self-starting split point that prevents the bits from moving, or walking, when starting to drill, which eliminates the need for using a center drill to create a starter hole before drilling.
    atribut:
    • Material - Machining: High Speed Steel
Daftar Harga distributor wypall x60 Terbaru November 2026
Crecia WYPALL WIPERS X70 (Lap Penyerap)Rp3.599.900
ONEBIZ Chemical Spill Kit SetRp909.900
Multi (Tissue) Tisu WajahRp5.900
AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Rp1.499.900
Green Leaf Container Box Industrial Plain (Kontainer)Rp95.900
Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)Rp77.900
KRISBOW Mask Filter CartridgeRp12.900
DAYTON Pump Oil Dispensing Electric Operated (Pompa Oli Elektrik / Pompa Drum)Rp9.999.900
MILWAUKEE Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)Rp789.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)